Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6002ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6002ZZCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
NTN 6002ZZCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
NTN 6002ZZCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
NTN 6002ZZCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
Artikel-Nr.:
     1689-1016002ZZ
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003642
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6002ZZ Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 32,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Deckscheiben , 6002ZZ, 6002ZZCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 1,87*
2 Tage
678
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,60*
€ 2,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,30*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6002-2Z
ab € 1,34*
Ähnlich
SNR
6002ZZ
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.