Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6002LLUCM/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6002LLUCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
NTN 6002LLUCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
NTN 6002LLUCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
NTN 6002LLUCM/5K - ID: 15 OD: 32 B: 9
Artikel-Nr.:
     1689-1016002LLUCM/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003628
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6002LLUCM/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 32,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6002LLUCM/5K, 6002LLUCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,12*
3 Tage
698
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,84*
€ 2,68*
2 Tage
1151
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,59*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6002-C-2HRS
ab € 1,38*
Ähnlich
SNR
6002EE
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.