Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6001ZZC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 6001ZZC3 - ID: 12 OD: 28 B: 8
SNR 6001ZZC3 - ID: 12 OD: 28 B: 8
SNR 6001ZZC3 - ID: 12 OD: 28 B: 8
SNR 6001ZZC3 - ID: 12 OD: 28 B: 8
Artikel-Nr.:
     1689-1016001ZZC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6001ZZC3
EAN/GTIN:
     3413520701215
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6001ZZC3 NTN Einreihige Rillenkugellager 6001ZZC3, Baureihe: 60, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 12,000 mm, Aussendurchmesser D: 28,000 mm, Breite B: 8,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Zwei Deckscheiben, Dichtung Nachsatz: 2Z/ZZ/2ZR, Temperatur von: -20, Temperatur bis: 120, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6001ZZC3, 6001ZZC3, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,86*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 1,22*
€ 1,88*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,93*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,34*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 2,10*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6001-2Z/C3
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.