Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6000LLUCM/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6000LLUCM/5K - ID: 10 OD: 26 B: 8
NTN 6000LLUCM/5K - ID: 10 OD: 26 B: 8
NTN 6000LLUCM/5K - ID: 10 OD: 26 B: 8
NTN 6000LLUCM/5K - ID: 10 OD: 26 B: 8
Artikel-Nr.:
     1689-1016000LLUCM/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003543
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6000LLUCM/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 26,00 Breite B: 8,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6000LLUCM/5K, 6000LLUCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,88*
2 Tage
706
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,25*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,50*
€ 2,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,19*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6000-C-2HRS
ab € 1,47*
Ähnlich
SNR
6000EE
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.