Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6000LLBC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016000LLBC3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359541939
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6000LLBC3 NTN Einreihige Rillenkugellager 6000LLBC3, Baureihe: 60, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 26,000 mm, Breite B: 8,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Zwei reibungsarme Dichtscheiben, Dichtung Nachsatz: 2RZ/2RSL/LLB, Temperatur von: -25 °C, Temperatur bis: 110, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6000LLBC3, 6000LLBC3/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,70*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,30*
€ 3,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,17*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.