Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Rillenkugellager 51307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10151307
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51307
EAN/GTIN:
     4547359307054
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
Axial Rillenkugellager 51307 Axial Rillenkugellager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 68,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 51307, 51307, NTN, Axial Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
513
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
68.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 15,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,09*
€ 19,51*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 19,52*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 27,46*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,29*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10012931
ab € 17,40*
Ähnlich
SNR
51307
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.