Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Rillenkugellager 51207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10151207
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51207
EAN/GTIN:
     4547359306637
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
Axial Rillenkugellager 51207 Axial Rillenkugellager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 18,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 51207, 51207, NTN, Axial Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
512
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,25*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,16*
€ 14,60*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,61*
6 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 13,92*
€ 19,93*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,80*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51207
ab € 13,96*
Ähnlich
SNR
51207
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.