| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YET 204 Herst.-Nr.: YET 204 EAN/GTIN: 7316571506609 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YET 204 Einseitig verbreiteter Innnring , Exzenterring mit Gewindestift, YET 204, YET 204, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 31.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 13,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 13,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,24* | € 13,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,12* | € 15,60* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 12,07* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|