| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YET 203 Herst.-Nr.: YET 203 EAN/GTIN: 7316571520162 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YET 203 Einseitig verbreiteter Innnring , Exzenterring mit Gewindestift, YET 203, YET 203, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Breite B: | 28.600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,81* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,83* | € 13,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,72* | € 14,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,54* | € 14,78* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,94* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|