| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YEL 210-2F Herst.-Nr.: YEL 210-2F EAN/GTIN: 7316571520292 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YEL 210-2F Beidseitig verbreiteter Innenring, Exzenterring mit Gewindestift Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YEL 210-2F, YEL 210-2F, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 90.000 mm | Breite B: | 62.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 31,13* | € 39,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,97* | € 42,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,27* | € 43,09* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 34,48* | € 43,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,33* | € 43,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|