| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YEL 206-2F Herst.-Nr.: YEL 206-2F EAN/GTIN: 7316571506708 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YEL 206-2F Beidseitig verbreiteter Innenring, Exzenterring mit Gewindestift Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YEL 206-2F, YEL 206-2F, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 48.400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,94* | € 17,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,02* | € 17,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,09* | € 17,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,33* | € 19,62* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,05* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|