| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YAT 204 Herst.-Nr.: YAT 204 EAN/GTIN: 7316571059693 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YAT 204 Einseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung, YAT 204, YAT 204, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 25.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 9,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,16* | € 9,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,57* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,42* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|