| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YAR 208-2RF Herst.-Nr.: YAR 208-2RF EAN/GTIN: 7316571539737 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YAR 208-2RF Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Mehrfachdichtung auf beiden Seiten, YAR 208-2RF, YAR 208-2RF, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 49.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,22* | € 28,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,33* | € 28,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,78* | € 29,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 22,86* | € 30,68* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,45* | € 31,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|