Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager YAR 207-2RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100YAR 207-2RF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 207-2RF
EAN/GTIN:
     7316570946932
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lager YAR 207-2RF Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Mehrfachdichtung auf beiden Seiten, YAR 207-2RF, YAR 207-2RF, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
42.900 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
1
€ 8,90*
ab € 14,49*
€ 19,81*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,82*
1 Tag
548
1
€ 7,90*
ab € 16,12*
€ 21,55*
1 Tag
505
1
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 21,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,74*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10154642
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.