Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lager YAR 205-2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100YAR 205-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-2F
EAN/GTIN:
     7316570235814
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Y-Lager YAR 205-2F Spannlager Gewindestiftbefestigung sphaerischer Aussenring abgedichtet Wellendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 52 mm Breite 34. 1 mm Aussenringbreite 15 mm Ausfuehrung Aussenring mit sphaerischer Mantelflaeche Befestigungsart Klemmschraube , YAR 205-2F, YAR 205-2F, SKF, Y-Lager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
34.100 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,07*
1 Tag
1911
1
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,22*
1 Tag
498
1
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 14,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,91*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10104408
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.