Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager rostarm W 6003-2RS1/VP311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100W 6003-2RS1/VP311
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 6003-2RS1/VP311
EAN/GTIN:
     7316576034183
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager rostarm W 6003-2RS1/VP311 Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 35,000 Breite 10,000, W 6003-2RS1/VP311, W 6003-2RS1/VP311, SKF, Einreihige Rillenkugellager rostarm
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager rostarm
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 13,87*
€ 19,59*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,60*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 19,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,84*
€ 25,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 64,62*
€ 79,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8937262
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.