| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 326 N2MA/C3 Herst.-Nr.: QJ 326 N2MA/C3 EAN/GTIN: 7316571730776 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 326 N2MA/C3 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 58,000, QJ 326 N2MA/C3, QJ 326 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 130.000 mm | Aussendurchmesser D: | 280.000 mm | Breite B: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,77* | € 825,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 787,60* | € 838,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 984,22* | € 1.044,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.013,77* | € 1.072,69* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,63* | € 1.128,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|