Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 324 N2MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 324 N2MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 324 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     7316571072067
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 324 N2MA/C3 Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 260,000 Breite 55,000, QJ 324 N2MA/C3, QJ 324 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
55.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 675,78*
€ 715,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,51*
€ 718,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 750,16*
€ 791,94*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 860,97*
€ 910,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 886,25*
€ 933,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,65*
€ 1.101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,83*
€ 1.079,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,64*
€ 1.064,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,25*
€ 1.054,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.