Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 318 N2MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 318 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 318 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316570770490
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 318 N2MA/C2L Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 43,000, QJ 318 N2MA/C2L, QJ 318 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
43.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 236,36*
€ 256,63*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 230,94*
€ 256,64*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 269,61*
€ 291,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,58*
€ 316,48*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 384,40*
€ 416,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,40*
€ 457,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.