| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 314 N2MA/C3 Herst.-Nr.: QJ 314 N2MA/C3 EAN/GTIN: 7316570518511 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 314 N2MA/C3 Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 150,000 Breite 35,000, QJ 314 N2MA/C3, QJ 314 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 70.000 mm | Aussendurchmesser D: | 150.000 mm | Breite B: | 35.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,71* | € 224,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,76* | € 225,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 217,76* | € 238,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,01* | € 261,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 244,96* | € 268,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|