| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 228 N2MA/C3 Herst.-Nr.: QJ 228 N2MA/C3 EAN/GTIN: 7316571498577 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 228 N2MA/C3 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 250,000 Breite 42,000, QJ 228 N2MA/C3, QJ 228 N2MA/C3, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 250.000 mm | Breite B: | 42.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,86* | € 716,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,39* | € 719,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 719,50* | € 766,11* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 751,21* | € 801,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 788,94* | € 841,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|