Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 226 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 226 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 226 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577108692
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 226 N2MA Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 230,000 Breite 40,000, QJ 226 N2MA, QJ 226 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
230.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,67*
€ 612,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 573,50*
€ 615,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 573,60*
€ 615,26*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 627,12*
€ 668,22*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,42*
€ 677,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,22*
€ 795,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,19*
€ 791,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,69*
€ 761,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,12*
€ 746,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.