Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 214 MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 214 MA/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 214 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316570503791
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 214 MA/C3 Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 125,000 Breite 24,000, QJ 214 MA/C3, QJ 214 MA/C3, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 161,70*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 148,80*
€ 161,93*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 187,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 177,33*
€ 194,96*
1
€ 4,95*
ab € 192,1328*
€ 210,2828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.