| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 206 N2MA/C2L Herst.-Nr.: QJ 206 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316570324778 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 206 N2MA/C2L Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 16,000, QJ 206 N2MA/C2L, QJ 206 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 16.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 65,84* | € 76,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,72* | € 76,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,26* | € 77,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 74,08* | € 85,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 77,87* | € 89,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|