| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHP 95L100RSB Herst.-Nr.: PHP 95L100RSB EAN/GTIN: 7316572600030 |
| |
|
| | |
| Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 95L100RSB SKF Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 95L100RSB, Profil: l, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 283,030, Aussendurchmesser OD mm: 282,270, Riemenscheibentyp: 5, B min (mm): 15,000, B Max (mm): 45,000, F (mm): 32, L (mm): 45,000, H (mm): 75, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 95L100RSB, PHP 95L100RSB, SKF, Antriebsriemen timing Pilot bore L100 Weitere Informationen: | | Profil: | l | Teilkreisdurchmesser PD (mm): | 283.030 | Aussendurchmesser OD mm: | 282.270 | Riemenscheibentyp: | 5 | B min (mm): | 15.000 | B Max (mm): | 45.000 | F (mm): | 32 | L (mm): | 45.000 | H (mm): | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,17* | € 53,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,16* | € 119,06* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,01* | € 126,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|