Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPB PHP 8SPB160TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 8SPB160TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 8SPB160TB
EAN/GTIN:
     7316572627150
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPB PHP 8SPB160TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPB PHP 8SPB160TB, Profil: SPB, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 160,000, Aussendurchmesser OD mm: 167,000, Riemenscheibentyp: 3, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 158, G (mm): 117, K (mm): 53,500, L (mm): 51,000, M (mm): 53,5, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 8SPB160TB, PHP 8SPB160TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 8 rillig SPB
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
160.000
Aussendurchmesser OD mm:
167.000
Riemenscheibentyp:
3
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
158
G (mm):
117
K (mm):
53.500
L (mm):
51.000
M (mm):
53.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
€ 4,30*
ab € 53,04*
€ 70,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 170,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 144,07*
€ 180,17*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.