| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHP 4SPA132TB Herst.-Nr.: PHP 4SPA132TB EAN/GTIN: 7316572629536 |
| |
|
| | |
| Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPA PHP 4SPA132TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPA PHP 4SPA132TB, Profil: SPA, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 132,000, Aussendurchmesser OD mm: 137,500, Riemenscheibentyp: 2, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 65, G (mm): 98, L (mm): 45,000, M (mm): 20, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 4SPA132TB, PHP 4SPA132TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig SPA Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Buchse: | 2517.000 | Teilkreisdurchmesser PD (mm): | 132.000 | Aussendurchmesser OD mm: | 137.500 | Riemenscheibentyp: | 2 | B min (mm): | 16.000 | B Max (mm): | 60.000 | F (mm): | 65 | G (mm): | 98 | L (mm): | 45.000 | M (mm): | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,10* | € 25,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,23* | € 58,25* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 46,70* | € 61,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|