Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 40L100RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 40L100RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 40L100RSB
EAN/GTIN:
     7316572599884
Suchbegriffe:
Flachriemenscheibe
Riemenscheibe für Flachriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 40L100RSB SKF Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 40L100RSB, Profil: l, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 121,280, Aussendurchmesser OD mm: 120,520, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 12,000, B Max (mm): 40,000, F (mm): 32, L (mm): 32,000, H (mm): 60, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 40L100RSB, PHP 40L100RSB, SKF, Antriebsriemen timing Pilot bore L100
Weitere Informationen:
Profil:
l
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
121.280
Aussendurchmesser OD mm:
120.520
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
12.000
B Max (mm):
40.000
F (mm):
32
L (mm):
32.000
H (mm):
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,24*
€ 33,42*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,04*
€ 72,51*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,17*
€ 76,16*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.