Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig 3V PHP 4-3V800TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 4-3V800TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 4-3V800TB
EAN/GTIN:
     7316572755679
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig 3V PHP . . . SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig 3V PHP 4-3V800TB, Profil: 3V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 201,930, Aussendurchmesser OD mm: 203,200, Riemenscheibentyp: B-1, B min (mm): 19,050, B Max (mm): 63,500, F (mm): 1(29/32), E (Zoll): (5/32), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 4-3V800TB, PHP 4-3V800TB, SKF, Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 4 rillig 3V
Weitere Informationen:
Profil:
3V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
201.930
Aussendurchmesser OD mm:
203.200
Riemenscheibentyp:
B-1
B min (mm):
19.050
B Max (mm):
63.500
F (mm):
1(29/32)
E (Zoll):
(5/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 134,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 296,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 313,05*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.