Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB PHP 3SPB300TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 3SPB300TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 3SPB300TB
EAN/GTIN:
     7316572627952
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB PHP 3SPB300TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB PHP 3SPB300TB, Profil: SPB, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 300,000, Aussendurchmesser OD mm: 307,000, Riemenscheibentyp: 4, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 63, G (mm): 257, K (mm): 6,000, L (mm): 51,000, M (mm): 6, H (mm): 150, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 3SPB300TB, PHP 3SPB300TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
300.000
Aussendurchmesser OD mm:
307.000
Riemenscheibentyp:
4
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
63
G (mm):
257
K (mm):
6.000
L (mm):
51.000
M (mm):
6
H (mm):
150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
€ 4,30*
ab € 65,62*
€ 86,54*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,43*
€ 207,26*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 219,41*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.