Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB PHP 3SPB150TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 3SPB150TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 3SPB150TB
EAN/GTIN:
     7316572627044
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB PHP 3SPB150TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB PHP 3SPB150TB, Profil: SPB, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 150,000, Aussendurchmesser OD mm: 157,000, Riemenscheibentyp: 2, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 63, G (mm): 107, L (mm): 45,000, M (mm): 18, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 3SPB150TB, PHP 3SPB150TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPB
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
150.000
Aussendurchmesser OD mm:
157.000
Riemenscheibentyp:
2
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
63
G (mm):
107
L (mm):
45.000
M (mm):
18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 4,30*
ab € 21,48*
€ 30,66*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,70*
€ 71,65*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 58,18*
€ 75,30*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.