Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA PHP 3SPA200TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 3SPA200TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 3SPA200TB
EAN/GTIN:
     7316572563632
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA PHP 3SPA200TB SKF Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA PHP 3SPA200TB, Profil: SPA, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 200,000, Aussendurchmesser OD mm: 205,500, Riemenscheibentyp: 7, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 50, G (mm): 165, K (mm): 2,500, L (mm): 45,000, M (mm): 2,5, H (mm): 120, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 3SPA200TB, PHP 3SPA200TB, SKF, Keilriemenrollen, kegelige Buchse 3 rillig SPA
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
200.000
Aussendurchmesser OD mm:
205.500
Riemenscheibentyp:
7
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
50
G (mm):
165
K (mm):
2.500
L (mm):
45.000
M (mm):
2.5
H (mm):
120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 4,30*
ab € 29,13*
€ 40,82*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,30*
€ 95,33*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 79,75*
€ 100,68*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.