Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD Fuehrungsbohrung 3M PHP 32-3M-09RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 32-3M-09RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 32-3M-09RSB
EAN/GTIN:
     7316572605509
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD Fuehrungsbohrung 3M PHP 32-3M-09RSB SKF HiTD Fuehrungsbohrung 3M PHP 32-3M-09RSB, Profil: 3M, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 30,560, Aussendurchmesser OD mm: 29,800, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 6,000, B Max (mm): 14,000, F (mm): 12,8, L (mm): 20,600, H (mm): 22, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 32-3M-09RSB, PHP 32-3M-09RSB, SKF, HiTD Fuehrungsbohrung 3M
Weitere Informationen:
Profil:
3M
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
30.560
Aussendurchmesser OD mm:
29.800
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
6.000
B Max (mm):
14.000
F (mm):
12.8
L (mm):
20.600
H (mm):
22
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,37*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,88*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 7,17*
€ 10,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.