Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD Fuehrungsbohrung 14M PHP 32-14M-85RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 32-14M-85RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 32-14M-85RSB
EAN/GTIN:
     7316572598580
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD Fuehrungsbohrung 14M PHP 32-14M-85RSB SKF HiTD Fuehrungsbohrung 14M PHP 32-14M-85RSB, Profil: 14M, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 142,600, Aussendurchmesser OD mm: 139,880, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 24,000, B Max (mm): 67,000, F (mm): 102, L (mm): 117,000, H (mm): 100, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 32-14M-85RSB, PHP 32-14M-85RSB, SKF, HiTD Fuehrungsbohrung 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
142.600
Aussendurchmesser OD mm:
139.880
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
24.000
B Max (mm):
67.000
F (mm):
102
L (mm):
117.000
H (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,99*
€ 108,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 242,27*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 211,22*
€ 256,57*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.