Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 30-8M-50TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 30-8M-50TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 30-8M-50TB
EAN/GTIN:
     7316572604168
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 30-8M-50TB SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 30-8M-50TB, Profil: 8M, Buchse: 1615,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 76,390, Aussendurchmesser OD mm: 75,130, Riemenscheibentyp: 4F, B min (mm): 14,000, B Max (mm): 42,000, F (mm): 60, K (mm): 23,000, L (mm): 25,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 30-8M-50TB, PHP 30-8M-50TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 8M
Weitere Informationen:
Profil:
8M
Buchse:
1615.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
76.390
Aussendurchmesser OD mm:
75.130
Riemenscheibentyp:
4F
B min (mm):
14.000
B Max (mm):
42.000
F (mm):
60
K (mm):
23.000
L (mm):
25.000
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,88*
€ 22,07*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,81*
€ 48,08*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 37,68*
€ 50,64*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.