Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H075 PHP 25H075TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 25H075TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 25H075TB
EAN/GTIN:
     7316572600771
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H075 PHP 25H075TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H075 PHP 25H075TB, Profil: H, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 101,060, Aussendurchmesser OD mm: 99,690, Riemenscheibentyp: 2F, B min (mm): 14,000, B Max (mm): 42,000, F (mm): 27, L (mm): 25,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 25H075TB, PHP 25H075TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H075
Weitere Informationen:
Profil:
H
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
101.060
Aussendurchmesser OD mm:
99.690
Riemenscheibentyp:
2F
B min (mm):
14.000
B Max (mm):
42.000
F (mm):
27
L (mm):
25.000
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 18,24*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,23*
€ 39,99*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 30,90*
€ 42,24*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.