Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 24H300TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 24H300TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 24H300TB
EAN/GTIN:
     7316572603154
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 24H300TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 24H300TB, Profil: H, Buchse: 1615,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 97,020, Aussendurchmesser OD mm: 95,650, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 14,000, B Max (mm): 42,000, F (mm): 84, K (mm): 23,000, L (mm): 38,000, M (mm): 23, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 24H300TB, PHP 24H300TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300
Weitere Informationen:
Profil:
H
Buchse:
1615.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
97.020
Aussendurchmesser OD mm:
95.650
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
14.000
B Max (mm):
42.000
F (mm):
84
K (mm):
23.000
L (mm):
38.000
M (mm):
23
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,82*
€ 38,36*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,32*
€ 83,20*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 68,42*
€ 87,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.