Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300 PHP 21XH300TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 21XH300TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 21XH300TB
EAN/GTIN:
     7316572747803
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300 PHP 21XH300TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300 PHP 21XH300TB, Profil: XH, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 148,560, Aussendurchmesser OD mm: 145,760, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 92,1, L (mm): 45,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 21XH300TB, PHP 21XH300TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300
Weitere Informationen:
Profil:
XH
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
148.560
Aussendurchmesser OD mm:
145.760
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
92.1
L (mm):
45.000
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,87*
€ 71,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 158,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 167,84*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.