| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHP 20L100RSB Herst.-Nr.: PHP 20L100RSB EAN/GTIN: 7316572599686 |
| |
|
| | |
| Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 20L100RSB SKF Antriebsriemen timing Pilot bore L100 PHP 20L100RSB, Profil: l, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 60,640, Aussendurchmesser OD mm: 59,880, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 10,000, B Max (mm): 30,000, F (mm): 32, L (mm): 45,000, H (mm): 46, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 20L100RSB, PHP 20L100RSB, SKF, Antriebsriemen timing Pilot bore L100 Weitere Informationen: | | Profil: | l | Teilkreisdurchmesser PD (mm): | 60.640 | Aussendurchmesser OD mm: | 59.880 | Riemenscheibentyp: | 1F | B min (mm): | 10.000 | B Max (mm): | 30.000 | F (mm): | 32 | L (mm): | 45.000 | H (mm): | 46 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,37* | € 11,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,68* | € 25,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 18,77* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|