Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100 PHP 19L100TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 19L100TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 19L100TB
EAN/GTIN:
     7316572600078
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100 PHP 19L100TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100 PHP 19L100TB, Profil: l, Buchse: 1108,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 57,610, Aussendurchmesser OD mm: 56,850, Riemenscheibentyp: 4F, B min (mm): 9,000, B Max (mm): 28,000, F (mm): 31,8, K (mm): 10,000, L (mm): 22,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 19L100TB, PHP 19L100TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L100
Weitere Informationen:
Profil:
l
Buchse:
1108.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
57.610
Aussendurchmesser OD mm:
56.850
Riemenscheibentyp:
4F
B min (mm):
9.000
B Max (mm):
28.000
F (mm):
31.8
K (mm):
10.000
L (mm):
22.000
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 8,70*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,02*
€ 20,04*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 14,84*
€ 21,21*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.