Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 18H300TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 18H300TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 18H300TB
EAN/GTIN:
     7316572603093
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 18H300TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300 PHP 18H300TB, Profil: H, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 72,770, Aussendurchmesser OD mm: 71,400, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 11,000, B Max (mm): 32,000, F (mm): 84, K (mm): 23,000, L (mm): 38,000, M (mm): 23, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 18H300TB, PHP 18H300TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H300
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
72.770
Aussendurchmesser OD mm:
71.400
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
11.000
B Max (mm):
32.000
F (mm):
84
K (mm):
23.000
L (mm):
38.000
M (mm):
23
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,95*
€ 27,83*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 60,79*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,89*
€ 64,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.