Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H100 PHP 18H100TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 18H100TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 18H100TB
EAN/GTIN:
     7316572601389
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H100 PHP 18H100TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H100 PHP 18H100TB, Profil: H, Buchse: 1210,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 72,800, Aussendurchmesser OD mm: 71,430, Riemenscheibentyp: 4F, B min (mm): 11,000, B Max (mm): 32,000, F (mm): 31, K (mm): 6,000, L (mm): 25,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 18H100TB, PHP 18H100TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse H100
Weitere Informationen:
Profil:
H
Buchse:
1210.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
72.800
Aussendurchmesser OD mm:
71.430
Riemenscheibentyp:
4F
B min (mm):
11.000
B Max (mm):
32.000
F (mm):
31
K (mm):
6.000
L (mm):
25.000
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,76*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 26,96*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 20,03*
€ 28,45*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.