Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 17H075RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 17H075RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 17H075RSB
EAN/GTIN:
     7316572600344
Suchbegriffe:
Flachriemenscheibe
Riemenscheibe für Flachriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 17H075RSB SKF Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 17H075RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 68,720, Aussendurchmesser OD mm: 67,350, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 10,000, B Max (mm): 30,000, F (mm): 27, L (mm): 40,000, H (mm): 46, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 17H075RSB, PHP 17H075RSB, SKF, Antriebsriemen timing Pilot bore H075
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
68.720
Aussendurchmesser OD mm:
67.350
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
10.000
B Max (mm):
30.000
F (mm):
27
L (mm):
40.000
H (mm):
46
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 11,35*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 25,72*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 19,18*
€ 27,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.