Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 144-14M-55TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 144-14M-55TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 144-14M-55TB
EAN/GTIN:
     7316572662779
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 144-14M-55TB SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 144-14M-55TB, Profil: 14M, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 641,710, Aussendurchmesser OD mm: 638,920, Riemenscheibentyp: 8, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 70, K (mm): 9,500, L (mm): 51,000, M (mm): 9,5, H (mm): 170, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 144-14M-55TB, PHP 144-14M-55TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
641.710
Aussendurchmesser OD mm:
638.920
Riemenscheibentyp:
8
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
70
K (mm):
9.500
L (mm):
51.000
M (mm):
9.5
H (mm):
170
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,45*
€ 308,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,60*
€ 746,46*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 702,55*
€ 787,50*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,50*
€ 937,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,54*
€ 925,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,71*
€ 890,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,27*
€ 870,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,55*
€ 836,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.