Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 Groove 8V PHP 10-8V3000TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 10-8V3000TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 10-8V3000TB
EAN/GTIN:
     7316572764060
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 Groove 8V PHP. . . SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 Groove 8V PHP 10-8V3000TB, Profil: 8V, Buchse: 5050,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 756,920, Aussendurchmesser OD mm: 762,000, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 69,850, B Max (mm): 127,000, F (mm): 11(5/8), E (Zoll): 2(1/4), L (mm): 5,000, M (mm): 4(3/8), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 10-8V3000TB, PHP 10-8V3000TB, SKF, Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 Groove 8V
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Buchse:
5050.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
756.920
Aussendurchmesser OD mm:
762.000
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
69.850
B Max (mm):
127.000
F (mm):
11(5/8)
E (Zoll):
2(1/4)
L (mm):
5.000
M (mm):
4(3/8)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,02*
€ 2.071,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.555,33*
€ 4.702,39*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 4.826,31*
€ 4.976,87*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.976,87*
€ 5.922,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.953,77*
€ 5.894,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.863,66*
€ 5.787,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.826,31*
€ 5.743,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.