Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 10-8V1500-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 10-8V1500-M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 10-8V1500-M
EAN/GTIN:
     7316572759790
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 10-8V1500-M SKF Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse PHP 10-8V1500-M, Profil: 8V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 375,920, Aussendurchmesser OD mm: 381,000, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 50,800, B Max (mm): 139,700, F (mm): 11 (5/8), E (Zoll): 2 (11/32), L (mm): , M (mm): 2 (17/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 10-8V1500-M, PHP 10-8V1500-M, SKF, Riemenprofil 8V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
8V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
375.920
Aussendurchmesser OD mm:
381.000
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
50.800
B Max (mm):
139.700
F (mm):
11 (5/8)
E (Zoll):
2 (11/32)
M (mm):
2 (17/32)
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,22*
€ 819,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.703,60*
€ 1.834,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.803,31*
€ 1.940,86*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,86*
€ 2.309,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,17*
€ 2.288,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,57*
€ 2.217,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,44*
€ 2.177,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,31*
€ 2.145,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.