Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 rillig 5V PHP 10-5V900TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 10-5V900TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 10-5V900TB
EAN/GTIN:
     7316572755426
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 rillig 5V PHP. . . SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 rillig 5V PHP 10-5V900TB, Profil: 5V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 226,060, Aussendurchmesser OD mm: 228,600, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 50,800, B Max (mm): 100,010, F (mm): 7(3/16), E (Zoll): 1, L (mm): , M (mm): 2 (11/16), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 10-5V900TB, PHP 10-5V900TB, SKF, Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 10 rillig 5V
Weitere Informationen:
Profil:
5V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
226.060
Aussendurchmesser OD mm:
228.600
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
50.800
B Max (mm):
100.010
F (mm):
7(3/16)
E (Zoll):
1
M (mm):
2 (11/16)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,15*
€ 214,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,66*
€ 469,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 424,17*
€ 495,47*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,47*
€ 589,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,07*
€ 574,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,42*
€ 539,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.