Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 1 rillig B PHP 1-B52TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 1-B52TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 1-B52TB
EAN/GTIN:
     7316572753231
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 1 rillig B PHP 1-B52TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 1 rillig B PHP 1-B52TB, Profil: A/B, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 132,080, Aussendurchmesser OD mm: 140,970, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 1, L (mm): 1,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 1-B52TB, PHP 1-B52TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 1 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
132.080
Aussendurchmesser OD mm:
140.970
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
1
L (mm):
1.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,52*
€ 24,59*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 52,86*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 42,10*
€ 55,89*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.