Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Anschweiss-Naben WH Kegelige Buchse PHH WH35-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHH WH35-1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHH WH35-1
EAN/GTIN:
     7316572610992
Suchbegriffe:
Einschweißnaben
Anschweiss-Naben WH Kegelige Buchse PHH WH35-1 Taper-Einschweissnabe, PHH WH35-1, PHH WH35-1, SKF, Anschweiss-Naben WH Kegelige Buchse
Weitere Informationen:
L (mm):
65.000
B (mm):
180.000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 197,58*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 182,59*
€ 215,03*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.