| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG SPB2360X5 Herst.-Nr.: PHG SPB2360X5 EAN/GTIN: 7316572711989 |
| |
|
| | |
| Verbundene Schmalkeilriemen SPB PHG SPB2360X5 SKF Verbundene Schmalkeilriemen SPB PHG SPB2360X5, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,500 mm, Riemenhoehe: 15,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2360,000 mm, Anzahl Rippen: 5, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG SPB2360X5, PHG SPB2360X5, SKF, Verbundene Schmalkeilriemen SPB Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kraftband | Riemenprofil: | SPB | Riemenbreite: | 16.500 mm | Riemenhoehe: | 15.600 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2360.000 mm | Anzahl Rippen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,62* | € 79,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,95* | € 110,90* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 94,09* | € 118,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|